› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

W5 COP. CURVA PIANA 90 B.200 SP 1

DKC
Cod. Rexel S3WBK536IX4
Cod. Produttore WBK536IX4
Cod. EAN 8033603391819

Informazioni principali

  • Tipo: curva piana 90°
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Fissaggio: gancio apposito
  • Spessore: 0,6-1,5-2 mm
  • Larghezza: 700-1000 mm
  • Raggio: 300-900 mm
  • Serie: S3WBK536IX4
  • Tipo variante: piano/spiovente

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente Descrizione del produttore: Coperchio curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

W5 COP. CURVA PIANA 90 B.200 SP 1