Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3WBK336HDZ
Cod. Produttore
WBK336HDZ
Cod. EAN
8033603377677

Informazioni di prodotto

Il coperchio curva piana 90° in acciaio zincato garantisce robustezza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile fissaggio tramite gancio dedicato
  • Disponibile in varie larghezze e spessori per adattarsi a diverse esigenze
  • Materiali resistenti come acciaio zincato a caldo e acciaio inox

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi, riducendo rischi di danneggiamenti
  • Materiali di alta qualità che assicurano lunga durata
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie alla sicurezza dell’impianto
Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente Descrizione del produttore: Coperchio curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

W5 COP. CURVA PIANA 90 B.100 SP 1