Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WAK936HDZ
Cod. Produttore
WAK936HDZ
Cod. EAN
8033603404496

Informazioni di prodotto

W5 Coperchio Curva piana 45° base 600 sp 1 HDZ
Descrizione del produttore: Coperchio curva piana 45° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente

colore

Altro

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

W5 COP. CURVA PIANA 45 B.600 SP 1