› Canalizzazioni

W5 COP. CURVA DISCESA 90 B.200 R6

DKC
Cod. Rexel S3WOK536HDZ
Cod. Produttore WOK536HDZ
Cod. EAN 8033603394209

Informazioni principali

  • Tipo: coperchio curva 90°
  • Materiale: acciaio zincato
  • Fissaggio: tramite gancio
  • Serie: W5
  • Larghezza: 700-1000 mm
  • Raggio: 300-900 mm
  • Spessore: 0,6-2 mm
  • Tipo: piano o spiovente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio curva discesa 90° in acciaio zincato dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

W5 COP. CURVA DISCESA 90 B.200 R6