Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3WOK336HDZ
Cod. Produttore
WOK336HDZ
Cod. EAN
8033603377721

Informazioni di prodotto

W5 Coperchio Curva Discesa 90° base 100 R6 sp 1 HDZ
Descrizione del produttore: Coperchio curva discesa 90° in acciaio zincato dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

W5 COP. CURVA DISCESA 90 B.100 R6