Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1607774
Cod. Produttore
1607774
Cod. EAN
4017918948894

Informazioni di prodotto

Telaio di montaggio

Documentazione tecnica

Telaio di montaggio, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC2, Prescritti per custodie base e tensioni > 42 V

materiale del telaio di fissaggio

plastica

con collegamento PE

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F