› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

VQH70 CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA

DKC
Cod. Rexel DKC035710003
Cod. Produttore 035710003
Cod. EAN 8054684003064

Informazioni principali

  • Serie: VQH70
  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Protezione: IP54 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Chiusura: Viti antiperdenti in acciaio
  • Guarnizione: PVC flessibile
  • Applicazione: Esterno e interno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo cassetta, coperchio, portine di chiusura e raccordi a cono stampanti in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Guarnizione coperchio e finestre stampate in cloruro di polivinile flessibile (PVC – P). Chiusura coperchio a mezzo viti antiperdenti in acciaio tropicalizzato operanti su inserti in ottone. Raccordi a cono e portine di chiusura innestabili al corpo cassetta, su finestra a cielo aperto con interposta guarnizione di tenuta. Incastro a doppia coulisse per conferire alla cassetta un’elevata rigidità meccanica. Il sistema a coulisse elimina tutte le viti di fissaggio degli accessori riducendo i tempi di assemblaggio. L’esecuzione in due pezzi dei raccordi a cono agevola i collegamenti all’interno e permette l’impiego di questa serie di cassette su dorsale passante. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Applicazioni/installazioni: per impianti industriali ed allacciamenti civili con cavi uni-multipolari aerei su tesatura metallica o graffatura a parete. A parete - per esterno, anche in ambienti fortemente corrosivi ed interno anche in partenza di umidità; fissaggio interno alla cassetta con chiodi o tasselli. Opportuni tappi isolanti sigillano i fori di fissaggio e garantiscono il totale isolamento della cassetta verso l’esterno. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

259 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

129 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

259 mm

materiale

Altro

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP54

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

VQH70 CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA