Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4276928
Cod. Produttore
4276928
Cod. EAN
0095969655613

Informazioni di prodotto

Fluke VPS410-II-R Sonda di tensione BNC 10:1, rossa, 500 MHz, 1,2m

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: VPS410IIR SONDA TENS BNC 10 1,500 M4276928 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

Versione set

tecnica di innesto

Altro

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

SMACC

Produttore

VPS410-II-R SONDA TENS BNC 10 1.500