Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM38861
Cod. Produttore
038861
Cod. EAN
4015080388616

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio tra fasi: preciso
  • Posizione zero: integrata
  • Comando: elemento integrato
  • Protezione: IP65, NEMA 12
  • Montaggio: frontale
  • Applicazioni: ambienti difficili
  • Affidabilità: alta
  • Serie: Moeller series
Interruttore a camme voltmetrico con grado di protezione IP65 e NEMA 12, progettato per il montaggio frontale. Dotato di posizione zero (off) e elemento di comando integrato, consente la misurazione tra le fasi garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'installazione in quadri di distribuzione, offre robustezza e protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM38861 è un voltmetro di alta qualità, progettato per misurare tra le fasi con precisione. Questo dispositivo presenta una posizione zero per un facile utilizzo e un elemento di comando integrato, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP65 e NEMA 12, è perfetto per ambienti difficili. La sua tipologia costruttiva a montaggio frontale assicura una facile installazione. Scegli il KM38861 per affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

misurazione tra le fasi possibile

Con posizione zero (off)

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP65

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio frontale

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

Volmetro digitale alta precisione montaggio frontale IP65 NEMA12