Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM192381
Cod. Produttore
192381
Cod. EAN
4015081929320

Informazioni di prodotto

Portafusibile VLCE22-1P+N garantisce protezione affidabile con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie a design intuitivo
  • Compatibilità con fusibili standard 22×58 mm
  • Struttura robusta per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del circuito
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Risparmio energetico derivante da sicurezza migliorata
Descrizione del produttore: Portafusibile VLCE22-1P+N progettato per fusibili da 22×58 mm, con due poli. Questo componente elettrico è realizzato per garantire un'efficace protezione nei circuiti, con funzione di interruttore di sicurezza integrata. La sua struttura robusta e affidabile assicura un montaggio semplice e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nell'installazione di fusibili standard.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

22×58 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore di sicurezza

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,6 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti