Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
IW0984005
Cod. Produttore
0984005
Cod. EAN
8024873131311

Informazioni di prodotto

Le viti senza testa UNI 5923 offrono affidabilità e facilità d’uso in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie alla finitura accurata
  • Materiale resistente per una lunga durata
  • Ridotto rischio di allentamenti nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Minori interventi di manutenzione
  • Risparmio energetico dovuto a connessioni stabili
Le viti senza testa di lunghezza 25 mm e diametro M8 sono progettate secondo la norma UNI 5923, garantendo standard elevati di qualità e sicurezza. Realizzate in materiale resistente, queste viti offrono una solidità eccellente per le applicazioni elettriche e meccaniche. La loro versatilità le rende ideali per l'uso in vari progetti, dalla costruzione di impianti elettrici alla riparazione di apparecchiature. La finitura accurata assicura una facile installazione e un'aderenza sicura, riducendo il rischio di allentamenti nel tempo. Scegliere viti di alta qualità come queste significa garantire durata e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Le viti senza testa di lunghezza 25 mm e diametro M8 sono progettate secondo la norma UNI 5923, garantendo standard elevati di qualità e sicurezza. Realizzate in materiale resistente, queste viti offrono una solidità eccellente per le applicazioni elettriche e meccaniche. La loro versatilità le rende ideali per l'uso in vari progetti, dalla costruzione di impianti elettrici alla riparazione di apparecchiature. La finitura accurata assicura una facile installazione e un'aderenza sicura, riducendo il rischio di allentamenti nel tempo. Scegliere viti di alta qualità come queste significa garantire durata e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.