Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYST30M6S
Cod. Produttore
NSYST30M6S
Cod. EAN
3606480146817

Informazioni di prodotto

Viti autofilettanti Torx T30 M6 3 12 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Viti autofilettanti Torx T30 M6x12 mm - [prezzo per 100 pz]

dimensione della filettatura metrica

6

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza

12 mm

sistema a vite

Torx

forma della testa

testa circolare piatta

materiale

acciaio

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1

altezza testa

4.7

colore

zinco

lunghezza della filettatura

13

diametro della testa

12

Serie

Spacial_SM