Prodotti /

Cod. Rexel
ONK3HBXVD10-168
Cod. Produttore
K3HBXVD10-168442
Cod. EAN
4547648021753

Informazioni di prodotto

visualizzat- 48x96mm. 1 ingresso per segnal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in tensione cc ad alta velocità, aliment. 100..240Vac

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

48 mm

profondità

112 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

numero di ingressi digitali

1

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

amperometro

voltmetro

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

50 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

1

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V