Prodotti /

Cod. Rexel
ONK3HBRNB10-180
Cod. Produttore
K3HBRNB10-180112
Cod. EAN
4547648109789

Informazioni di prodotto

visualizzat- 96x48 mm. 1 ingresso per segna

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi NPN, misura frequenza/velocità, alimen. 100/240 Vc.a.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

48 mm

profondità

100 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

numero di ingressi digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

tachimetro

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

-8888 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura di frequenza

30 ... 50000 Hz