Prodotti /

Cod. Rexel
ONK3HBHTA10-168
Cod. Produttore
K3HBHTA10-168448
Cod. EAN
4547648022651

Informazioni di prodotto

visualizzat- 48x96mm. 5 cifre. 1 ingresso p
Descrizione del produttore: 48x96mm, 5 cifre, 1 ingresso per misure di temperatura da termocoppie o PT100, alimentazione 100..240Va.c.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

48 mm

profondità

100 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

numero di ingressi digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

-8888 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V