Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK33CPA-105740
Cod. Produttore
K33CPA-105740000
Cod. EAN
4536854951213

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12 V c.c. ±10%
  • Corrente sensore: 80 mA
  • Uscita: PASS a relè in scambio
  • Tipo uscita: Relè unipolare in deviazione
  • Compatibilità: Per K3HB
  • Dimensioni: Profondità 95 mm
  • Protezione: Custodia stagna IP66
  • Serie: K33CPA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c.,80mA, e uscita PASS a relè in scambio per K3HB

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

VISUALIZZAT- ALIMENT.AUX12VCC/80MA,