Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK3249SC-14653
Cod. Produttore
K3249SC-14653100
Cod. EAN
4536853597153

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 100-240 VAC / 24 VAC/VDC
  • Tensione ingresso: 0-20 mA / 0-10 V
  • Display: LCD 5 cifre, LED bicolore
  • Uscite: 2 relè SPST-NO
  • Protezione: IP66 frontale (NEMA 4X)
  • Precisione misura: ±0,1% FS ±1 digit
  • Dimensioni: 92x45x80 mm (pannello)
  • Serie: K3MA-J

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Protezione molle per K3MA

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

VISUALIZZAT- ACCESSORI STRUMENTI MI