Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK351-11825100
Cod. Produttore
K351-11825100000
Cod. EAN
4536854927232

Informazioni di prodotto

  • Serie: K3HB
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vc.a./24 Vc.a./Vc.c.
  • Ingressi evento: 5 ingressi NPN a vite
  • Uscita: Relè, transistor, analogica
  • Campo visualizzabile: -19,999 ... 99,999
  • Tempo risposta uscita: 100 ms max.
  • Grado protezione: NEMA 4X (IP66)
  • Certificazioni: UL, CE, EMC EN61326

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo 5 ingressi evento NPN con terminali a vite per K3HB

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

VISUALIZZAT- 5 INGRESSI EVENTO NPN