Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK3MALC24ACDC
Cod. Produttore
K3MALC24ACDC-227
Cod. EAN
4547648238762

Informazioni di prodotto

visualizzat- 48x96mm.TermocoppiaPt100
Descrizione del produttore: 96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NA, aliment. 24 Vc.a/cc

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

48 mm

profondità

80 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

-8888 A

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

2 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

Produttore

VISUALIZZAT- 48X96MM,TERMOCOPPIA/PT