Prodotti /

Cod. Rexel
ONK3MALC100240A
Cod. Produttore
K3MALC100240AC-2
Cod. EAN
4547648238755

Informazioni di prodotto

visualizzat- 48x96mm.TermocoppiaPt100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NA,aliment. 100... 240 Vc.a.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

48 mm

profondità

80 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

-8888 A

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

2 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²