Prodotti /

Cod. Rexel
ONK3HBVLC24VACV
Cod. Produttore
K3HBVLC24VACVDC-
Cod. EAN
4547648022484

Informazioni di prodotto

visualizzat- 48x96mm.Misura di peso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 24 Vc.a./cc

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

48 mm

profondità

100 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

numero di ingressi digitali

1

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

contatore di impulsi

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

20,4 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V