Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK3MAJA224ACDC
Cod. Produttore
K3MAJA224ACDC-22
Cod. EAN
4547648238724

Informazioni di prodotto

Strumento K3MA-J, 48x96mm, misure cor/tens

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strumento di misura K3MAJ, formato 96x48 mm, display 5 cifre, per misure di corrente/tensione in cc, 2 uscite relè NA, alimentazione 24Vc.a./c.c.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

48 mm

profondità

80 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

-8888 A

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

contatore di impulsi

uscita d'impulso

Elettrico

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

4 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

Produttore

VISUALIZZAT- 48X96MM,INGR.V/ICC-DIG