Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK3MAJA2100240
Cod. Produttore
K3MAJA2100240AC-
Cod. EAN
4547648238717

Informazioni di prodotto

visualizzat- 48x96mm.Ingr.VIcc-Digit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in cc, 2 uscite relè NA, aliment. 100... 240 Vc.a.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

48 mm

profondità

80 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

-8888 A

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

contatore di impulsi

uscita d'impulso

Elettrico

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

4 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

Produttore

VISUALIZZAT- 48X96MM,INGR.V/ICC-DIG