Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK3HBRPB24VACV
Cod. Produttore
K3HBRPB24VACVDC-
Cod. EAN
4547648109819

Informazioni di prodotto

  • Serie: K3HB
  • Tensione alimentazione: 24 VAC/VDC
  • Misura impulsi: fino a 50 kHz
  • Display: LCD retroilluminato
  • Ingressi: PNP, contatti senza tensione
  • Dimensioni: 96x48 mm
  • Grado protezione: NEMA 4X / IP66
  • Certificazioni: UL, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura frequenza/velocità, alimen. 24 Vc.a./Vc.c.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

48 mm

profondità

100 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

numero di ingressi digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

tachimetro

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

-8888 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

20,4 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

campo di misura di frequenza

30 ... 50000 Hz

Produttore

VISUALIZZAT- 48X96MM,FREQUENZA/VELO