Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK3MAFA224ACDC
Cod. Produttore
K3MAFA224ACDC-22
Cod. EAN
4547648238809

Informazioni di prodotto

visualizzat- 48x96mm.FrequenzaVelocità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità,ingr. PNP/NPN, 2 uscite rele, alim.24 Vc.a./cc

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

48 mm

profondità

80 mm

memoria dei valori misurati

display

LED

corrente massima (Imax)

-8888 A

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

frequenzimetro

uscita d'impulso

Elettrico

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

-8888 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

campo di misura di frequenza

0,05 ... 5000 Hz

Produttore

VISUALIZZAT- 48X96MM,FREQUENZA/VELO