Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK3MAFA2100240
Cod. Produttore
K3MAFA2100240AC-
Cod. EAN
4547648238793

Informazioni di prodotto

visualizzat- 48x96mm.FrequenzaVelocità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità,ingr. PNP/NPN, 2 uscite relè, alim. 100...240 Vc.a.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

48 mm

profondità

80 mm

memoria dei valori misurati

display

LED

corrente massima (Imax)

-8888 A

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

frequenzimetro

uscita d'impulso

Elettrico

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

-8888 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

campo di misura di frequenza

0,05 ... 5000 Hz

Produttore

VISUALIZZAT- 48X96MM,FREQUENZA/VELO