Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK3HBSSDACDC24
Cod. Produttore
K3HBSSDACDC24-11
Cod. EAN
4547648008501

Informazioni di prodotto

visualizzat- 48x96mm.2 Ingressi.VIcc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 48x96mm, 2 ingressi per misura corrente/tensione cc ad alta velocità

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

100 mm

display

LCD

corrente massima (Imax)

-8888 A

numero di ingressi digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

contatore di impulsi

con interfaccia di comunicazione RS 485

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

2000 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

2

Numero di ingressi di misura della corrente

2

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

20,4 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

VISUALIZZAT- 48X96MM,2 INGRESSI,V/I