Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONK3GNNDC24VDC-
Cod. Produttore
K3GNNDC24VDC-227
Cod. EAN
4547648238328

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 48x24x83 mm
  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Ingressi: Corrente/tensione c.c., NPN
  • Uscite: 2 relè SPST-NO
  • Campo misura: 1-5 V, 4-20 mA, 0-5 V, ±5 V, ±10 V
  • Precisione: ±0,1% fondo scala
  • Protezione: Pannello NEMA4X/IP66
  • Serie: K3GN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 48x24 mm, misure corrente/tensione cc e conteggio impulsi, ingr. NPN, 2 uscite relè, alim. 24 Vcc

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

35 mm

profondità

80 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

contatore di impulsi

uscita d'impulso

Elettrico

corrente nominale (In)

-8888 A

Risoluzione del display (orizzontale)

-8888 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

-8888 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

Altro

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

4 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2 mm²

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

VISUALIZZAT- 48X24MM,INGR.V/ICC-DIG