Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONK34C1-1553120
Cod. Produttore
K34C1-1553120000
Cod. EAN
4536854927195

Informazioni di prodotto

  • Serie: K3HB
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vc.a./24 Vc.a./Vc.c.
  • Uscita relè: 5 A a 250 Vc.a./30 Vc.c.
  • Uscita transistor: 24 Vc.c., 50 mA max.
  • Uscita analogica: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V
  • Campo visualizzabile: -19,999 ... 99,999
  • Protezione: NEMA4X (IP66) frontale
  • Certificazioni: UL, CE, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di uscita 2 relè in deviazione per K3HB

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

VISUALIZZAT- 2 USCITE REL SPDT