Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2970057
Cod. Produttore
2970057
Cod. EAN
4017918087579

Informazioni di prodotto

Modulo di interfaccia

Documentazione tecnica

Modulo VARIOFACE, con connettore IEC 603/ DIN 41612, formato C, da 64 poli, equipaggiato a, c, con connettore maschio, per connettori a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

numero di poli

1

tensione di dimensionamento

125 V

corrente di dimensionamento

1 A

profondità

62.5 mm

larghezza

135 mm

altezza

77 mm

tipo di montaggio

barra cieca/G