Prodotti /

Cod. Rexel
ONFZSC-23828300
Cod. Produttore
FZSC-23828300000
Cod. EAN
4548583329522

Informazioni di prodotto

visione- Telec. Digit. Colori std.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera digitale a colori risoluzione standard per sistema di visione FZ

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità

47,3 mm

altezza

34,5 mm

Tipologia

Fotocamera

larghezza

28 mm