Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONFQ2S25100N
Cod. Produttore
FQ2S25100N
Cod. EAN
4548583107625

Informazioni di prodotto

Smart camera FQ2, colori, 300 x 191 mm, PNP
Descrizione del produttore: Smart camera FQ2-S25, sensore a colori 0.4 Mpixel, multifunzione, area inquadrata 300x191mm, uscite PNP, 24 VDC

larghezza

46 mm

Tipologia

Apparecchio completo

altezza

90 mm

profondità

49 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

3

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Produttore

VISIONE-SMARTCAMERAFQ2MULTIFUNZ300X