Prodotti /

Cod. Rexel
ONFQ2S25100F
Cod. Produttore
FQ2S25100F
Cod. EAN
4548583107618

Informazioni di prodotto

visione-SmartCameraFQ2multifunz240x153mmPNP
Descrizione del produttore: Smart camera FQ2, colore reale, multifunzione, FOV 240x153mm, PNP, 24 VDC

larghezza

46 mm

Tipologia

Apparecchio completo

altezza

90 mm

profondità

57 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

3

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V