Prodotti /

Cod. Rexel
ONFQ2S45050F
Cod. Produttore
FQ2S45050F
Cod. EAN
4548583361980

Informazioni di prodotto

Smart camera FQ2, colori, 53 x 33 mm, PNP
Descrizione del produttore: Smart camera FQ2-S45, sensore a colori 0.4 Mpixel, multifunzione, area inquadrata 53x33mm, uscite PNP, 24 VDC

larghezza

46 mm

Tipologia

Apparecchio completo

altezza

90 mm

profondità

57 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

3

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V