›

VISIONE- OTTICA 6MM PER 4MPIXEL

Cod. Rexel ON3Z4SLEVS0618H
Cod. Produttore 3Z4SLEVS0618H1
Cod. EAN 4549734552172

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Diametro obiettivo: 6 mm
  • Risoluzione: 4 MPixel
  • Tipo sensore: 1 pollice
  • Riduzione distorsione: Ridotta
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: ON3Z4SLEVS0618H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Obiettivo, alta risoluzione, riduzione ridotta, 6 mm, per sensore di dimensioni da 1 pollice
VISIONE- OTTICA 6MM PER 4MPIXEL