› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Varie Misure di processo e Strumentazione

VISIONE- OTTICA 6 MM

Cod. Rexel ON3Z4SLESV0614V
Cod. Produttore 3Z4SLESV0614V
Cod. EAN 4548583335387

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni ottica: 6 mm
  • Serie: non specificata
  • Tipo ottica: VISIONE
  • Certificazioni: non specificate
  • Applicazione: non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ottica 6mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

VISIONE- OTTICA 6 MM