Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ON3Z4SLESV3514H
Cod. Produttore
3Z4SLESV3514H
Cod. EAN
4548583335523

Informazioni di prodotto

  • Ottica: 35 mm
  • Uso: telecamere alta risoluzione
  • Serie: ON3Z4SLESV3514H
  • Compatibilità: alta risoluzione
  • Dimensioni: standard 35 mm
  • Applicazione: videosorveglianza
  • Materiale: ottico di precisione
  • Qualità immagine: elevata definizione
Descrizione del produttore: Ottica 35 mm, per telecamere ad alta risoluzione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

VISIONE- OTTICA 35 MM PER ALTA RISO