›

VISIONE- OTTICA 16 MM PER ALTA RISO

Cod. Rexel ON3Z4SLESV1614H
Cod. Produttore 3Z4SLESV1614H
Cod. EAN 4548583335509

Informazioni principali

  • Ottica: 16 mm
  • Compatibilità: telecamere alta risol.
  • Serie: ON3Z4SLESV1614H
  • Uso: videosorveglianza
  • Materiale: alta qualità ottica
  • Dimensioni: standard per ottiche
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Applicazione: imaging ad alta definizione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ottica 16 mm, per telecamere ad alta risoluzione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

VISIONE- OTTICA 16 MM PER ALTA RISO