›

VISIONE- OTTICA 12 MM PER ALTA RISO

Cod. Rexel ON3Z4SLESV1214H
Cod. Produttore 3Z4SLESV1214H
Cod. EAN 4548583335493

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 12 mm ottica
  • Risoluzione: Alta risoluzione
  • Serie: Non specificata
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo prodotto: Ottica per telecamera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ottica 12 mm, per telecamere ad alta risoluzione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

VISIONE- OTTICA 12 MM PER ALTA RISO