Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONFQ2D30
Cod. Produttore
FQ2D30
Cod. EAN
4548583107755

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 Vdc
  • Risoluzione: 350.000 pixel
  • Display: Monitor Touch a colori
  • Funzioni: Ispezione, lettura codici, OCR
  • Protezione: IP67
  • Interfaccia: Ethernet, RS-232C, FINS
  • Serie: FQ2
  • Dimensioni compatte: Custodia all-in-one

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Monitor Touch Finder FQ2-D30, a colori, per smart camera FQ2, 24Vdc

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

VISIONE-MONITORTOUCH COLORI FQ2. 24