Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONFQWN003E
Cod. Produttore
FQWN003E
Cod. EAN
4548583129276

Informazioni di prodotto

visione-Cavo Ethernet smart camera FQ. 3m
Descrizione del produttore: Cavo Ethernet per smart camera FQ, 3m

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

No

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

5e

sezione AWG

22

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP67

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Metallo

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

Produttore

VISIONE-CAVO ETHERNET SMART CAMERA