Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONFQXPM
Cod. Produttore
FQXPM
Cod. EAN
4547648830140

Informazioni di prodotto

  • Serie: FQ2
  • Tensione di alimentazione: 21,6-26,4 V c.c.
  • Risoluzione immagine: 752x480 - 1280x1024 px
  • Numero controlli simultanei: 32
  • Compensazione posizione: supportata a 360°
  • Grado di protezione: IP67 (sensore)
  • Interfacce di comunicazione: Ethernet TCP/IP, FINS, EtherNet/IP
  • Dimensioni sensore: 160 g ca. (senza base)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per montaggio a pannello per FQ-D30 e FQ-D31

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Produttore

VISIONE-ADATT MONT A PANNELLO FQ-30