Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2280017100
Cod. Produttore
2280017100
Cod. EAN
8016535049126

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W LED PAR30
  • Tensione: 220-240V
  • Flusso luminoso: 500 lm
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Serie: CLD CELL

Documentazione tecnica

VISION A+M 8001 PAR30 9,5W CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: VISION A+M 8001 PAR30 9,5W CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.