Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2280347300
Cod. Produttore
2280347300
Cod. EAN
8016535095437

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 53 W
  • Flusso luminoso: 5217 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Grado protezione: IP40
  • Fattore di potenza: >0,95
  • Serie: Vision 2.0

Documentazione tecnica

VISION 2.0 8034 LED 53W CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: VISION 2.0 8034 LED 53W CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

apparecchio di servizio incluso

Produttore

VISION 2.0 8034 LED 53W CLD ARG