Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2280341300
Cod. Produttore
2280341300
Cod. EAN
8016535095413

Informazioni di prodotto

VISION 2.0 8034 LED offre soluzioni avanzate per illuminazione efficiente e design raffinato.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con le normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 53W
  • Illuminazione di alta qualità e lunga durata
  • Design moderno che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

VISION 2.0 8034 LED 53W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: VISION 2.0 8034 LED 53W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.