Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9183
Cod. Produttore
UT9183
Cod. EAN
8023903399837

Informazioni di prodotto

VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 3 MODULI ULTRA

Documentazione tecnica

24Visiera parapioggia per telai da incasso 3 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 132 x 322 x 32mm.

tipo di montaggio

incasso

materiale

alluminio

colore

grigio

profondità

32 mm

numero di unità

1

altezza

322 mm

larghezza

132 mm