Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMUT9221M
Cod. Produttore
UT9221M
Cod. EAN
8023903400113

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra
  • Materiale: Alluminio lega
  • Colore: Alluminio
  • Larghezza: 95,6 mm
  • Altezza: 22 mm
  • Profondità: 7,4 mm
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
Descrizione del produttore: Tappo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacita.

colore

Alluminio

larghezza

96 mm

Tipologia

Pannello

altezza

22 mm

profondità

7,4 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Ultra - Tappo Full Metal per pulsantiera, alluminio + PMMA anti-UV

€ 15,51 x 1 pz.
(pz.)