Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2907820
Cod. Produttore
2907820
Cod. EAN
4055626244211

Informazioni di prodotto

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per impianti a tensione continua isolati (1000 V DC), montaggio su guida, elemento base a 5 poli con contatto FM, modulo connettori di protezione a innesto a 5 poli con monitoraggio della temperatura e segnalazione di stato per ogni connettore, per l'uso con dispositivi di protezione con tre stringhe / inseguitori del punto di massima potenza (Maximum Power Point Tracker, MPPT) in parallelo.

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione permanente DC max.

1170 V

max. tensione PV

1170 V

livello di protezione

3.8 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1.5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

1.5 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

Produttore

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 4,0M/S7