Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura d’esercizio
-5 °C 40 °C
sezione conduttore collegabile multifilare
4 mm² 35 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
2.5 mm² 50 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
piastra di chiusura necessaria
lunghezza
54.5 mm
tensione di dimensionamento
800 V
corrente nominale In
125 A
altezza per il tipo di montaggio più basso
63 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
larghezza/dimensione modulare
15 mm
numero di piani
1
esecuzione collegamento elettrico 2
raccordo a vite
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
posizione di collegamento
laterale
esecuzione collegamento elettrico 1
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
colore
verde-giallo
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
altezza
63
profondità
54.5
larghezza
15
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: LE037162 Cod. Produttore: 037162 Cod. EAN: 3245060371623
Cod. Rexel: LE037161 Cod. Produttore: 037161 Cod. EAN: 3245060371616
Cod. Rexel: LE037160 Cod. Produttore: 037160 Cod. EAN: 3245060371609
Cod. Rexel: LE037102 Cod. Produttore: 037102 Cod. EAN: 3245060371029
Cod. Rexel: LE037101 Cod. Produttore: 037101 Cod. EAN: 3245060371012
Cod. Rexel: LE037100 Cod. Produttore: 037100 Cod. EAN: 3245060371005
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te