Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037101
Cod. Produttore
037101
Cod. EAN
3245060371012

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto per neutro 4mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Morsetto a vite standard per conduttori di neutro - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 6mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 6 mm²

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

800 V

lunghezza

52.5 mm

numero di piani

1

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46.5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore

blu

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

laterale

altezza

46.5

profondità

52.5

larghezza

6

Produttore

Morsetto neutro VIKING3 vite standard 4 mmq passo 6 mm installazioni elettriche rapide

€ 1,86 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info